Amortisseur Mecaline 884613

Amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique avec embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884613
Rubix :P600-5400553
EAN :3660338379949
AMORTISSEUR FIXE T1 M8X1

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR FIXE T1 M8X1


Les amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique s'ajustent automatiquement pour les applications de charge faible à grande vitesse ou de charge élevée à faible vitesse.

Informations techniques


Attributs
Filetagem8x1
Course du cylindre6 mm
Énergie maximale absorbée par cycle3 nm
Énergie max absorbée / heure5400 Nm³/h
Masse effective maximale5 kg
Vitesse d'impact maximale4 m/s
Promotion
Au lieu de 27,37
24,15 HT
/ unité
28,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours