Ressort de rotation Paulstra V1B1136-02A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1136-02A
Rubix :0283-1302055
EAN :3661227023561
AMORTISSEUR METAL.V1B1136 95 A 130 DAN TARAUDAGE M12 H.146MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1136 95 A 130 DAN TARAUDAGE M12 H.146MM


Amortisseur métallique V1B1136; Charge statique 95 à 130 daN , taraudage M12 , hauteur 146 mm ; Semelle longueur 140 mm , semelle largeur 100 mm , 2 trous de semelle diam 11 mm , trous de fixations d'entraxe 110 mm

Informations techniques


Attributs
288,46 € HT
/ unité
346,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours