Ressort de rotation Paulstra V1B1134-01A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1134-01A
Rubix :0283-1302013
EAN :3661227012190
AMORTISSEUR METAL.V1B1134 40 A 85 DAN TARAUDAGE M12 H.92MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1134 40 A 85 DAN TARAUDAGE M12 H.92MM


Amortisseur métallique V1B1134; Charge statique 40 à 85 daN , taraudage M12 , hauteur 92 mm ; Semelle longueur 140 mm , semelle largeur 100 mm , 2 trous de semelle diam 7 mm , trous de fixations d'entraxe 110 mm

Informations techniques


Attributs
326,29 € HT
/ unité
391,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours