Ressort de rotation Paulstra V1B1135-86

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Paulstra :V1B1135-86
Rubix :0283-1302051
EAN :3661227023523
AMORTISSEUR METAL.V1B1135 CHARGE 2480 A 3360 DAN TARAUDAGE M12
Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1135 CHARGE 2480 A 3360 DAN TARAUDAGE M12


Amortisseur métallique V1B1135; Charge statique 2480 à 3360 daN , taraudage M12 , hauteur 108 mm ; Semelle longueur 315 mm , semelle largeur 300 mm

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 803,59 HT
/ unité
5 764,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours