Ressort de rotation Paulstra V1B1136-26


Amortisseur métallique

Références
paulstra :V1B1136-26
rubix :0283-1302067
ean :3661227019540

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1136 600 A 830 DAN TARAUDAGE M12 H.148MM


Amortisseur métallique V1B1136; Charge statique 600 à 830 daN , taraudage M12 , hauteur 148 mm ; Semelle longueur 250 mm , semelle largeur 100 mm , trous de fixations d'entraxe 210 mm

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
688,20 HT
/ unité
825,84 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours