Ressort de rotation Paulstra V1B1134-25

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1134-25
Rubix :0283-1302026
EAN :3661227017577
AMORTISSEUR METAL.V1B1134 500 A 800 DAN TARAUDAGE M12 H.96MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1134 500 A 800 DAN TARAUDAGE M12 H.96MM


Amortisseur métallique V1B1134; Charge statique 500 à 800 daN , taraudage M12 , hauteur 96 mm ; Semelle longueur 250 mm , semelle largeur 100 mm , trous de fixations d'entraxe 210 mm

Informations techniques


Attributs
728,22 € HT
/ unité
873,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours