Amortisseur SMC RBC2725

Amortisseur de chocs série RBC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBC2725
Rubix :0338-2086830
Fabricant :RBC2725
EAN :3618036250190
AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RBC2725

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RBC2725


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Absortion énergie max : 147 J. Absortion de course : 25 mm. Vitesse de collision : 0,5/5 m/s. Poussée max admissible : 2942 N. Température d'utilisation hors gel -10 / +80 °C. Force du ressort Extension / Rétraction : 8,83 N / 20,01 N

Informations techniques


Attributs
Filetagem27x1,5
Course du cylindre25 mm
Vitesse d'impact maximale5 m/s
178,07 € HT
/ unité
213,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h