Amortisseur Festo YSRP-32

Tampon YSRP

Voir les informations techniques

Références

Festo :YSRP-32
Rubix :0326-2579757
Fabricant :11137
EAN :4052568021139
TAMPON YSRP-32

Détails articles : TAMPON YSRP-32


Tampon YSRP-32 pour amortisseurs YSR, avec plaque en polyuréthane. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=110 g, Mode de fixation=avec vis sans tête, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
34,11 € HT
/ unité
40,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours