Références
Berthold Marx :ST 0600120D6
Rubix :3676-1304506

Détails articles : COMPAS D6 C=60 F1=120N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | sans filetage |
|---|---|
| Longueur totale | 185 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
| Matière du corps | acier |
| Forme de construction | chapes soudées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,73 € HT
/ unité
51,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
