Amortisseur SMC RBQ2007

Amortisseur de chocs compact série RBQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBQ2007
Rubix :0338-2048856
Fabricant :RBQ2007
EAN :3618036249903
AMORTISSEUR DE CHOC RBQ2007

Résumé technique

Filetage20

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC RBQ2007


Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
Amortisseur de chocs compact serie rbq

Informations techniques


Attributs
Filetage20
89,96 € HT
/ unité
107,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h