Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-108 9.5, Taille : 09,5 | Longueur : 610 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT
AlphaTec® 87-108
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :87-108 9.5
Rubix :0493-6213263
Fabricant :87108095
EAN :10076490443167

Résumé technique
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Valeur de protection chimique | aklmpt |
Documents
Détails articles : GANT CHIMIQUE ALPHA TEC T9,5
Le gant AlphaTec® 87-108 d’Ansell est un gant de protection chimique de poids lourd, conçu pour offrir une résistance optimale face aux produits chimiques agressifs, tout en assurant une excellente protection mécanique. Fabriqué en latex de caoutchouc naturel d'une épaisseur de 1,5 mm, il combine robustesse, durabilité et souplesse, même dans des conditions de travail intensives. Sa conception longue et renforcée protège efficacement l'avant-bras, rendant ce produit idéal pour les environnements industriels.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est réalisé en latex de caoutchouc naturel d’une épaisseur de 1,5 mm, offrant ainsi une très haute résistance chimique, notamment contre les produits chimiques à base d’eau, les acides et les solvants. Sa surface lisse est traitée par chloration afin de durcir la structure externe et d’améliorer la propreté, tout en facilitant le nettoyage. La longue manchette perlée renforce la sécurité en évitant les éclaboussures, tout en facilitant l’enfilage et le retrait. Grâce à sa longueur de 610 mm, il couvre entièrement la main, le poignet et l’avant-bras, offrant une protection étendue pour les utilisateurs exposés à des substances agressives. Ce gant de protection conserve une grande souplesse grâce à la formulation spécifique du latex, permettant une meilleure liberté de mouvement, même dans des conditions de travail prolongées. De plus, il présente un excellent niveau de qualité acceptable (NQA de 0,65), garantissant une performance constante. Conçu sans silicone, il convient également aux environnements sensibles et aux industries nécessitant une hygiène rigoureuse.
Spécifications :
• Épaisseur de la paume : 1,5 mm
• Construction : non supporté
• Surface : finition lisse, traitée par chloration
• Modèle de manchette : bord roulé (manchette perlée)
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 (3121B) : protection contre l’abrasion, les coupures, la déchirure et la perforation
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives aux gants de protection
• EN ISO 374-1 (AKLMPT) : protection contre les produits chimiques dangereux
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Catégorie CE III : pour les risques irréversibles ou mortels
• Conformité REACH : sans substances interdites
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est réalisé en latex de caoutchouc naturel d’une épaisseur de 1,5 mm, offrant ainsi une très haute résistance chimique, notamment contre les produits chimiques à base d’eau, les acides et les solvants. Sa surface lisse est traitée par chloration afin de durcir la structure externe et d’améliorer la propreté, tout en facilitant le nettoyage. La longue manchette perlée renforce la sécurité en évitant les éclaboussures, tout en facilitant l’enfilage et le retrait. Grâce à sa longueur de 610 mm, il couvre entièrement la main, le poignet et l’avant-bras, offrant une protection étendue pour les utilisateurs exposés à des substances agressives. Ce gant de protection conserve une grande souplesse grâce à la formulation spécifique du latex, permettant une meilleure liberté de mouvement, même dans des conditions de travail prolongées. De plus, il présente un excellent niveau de qualité acceptable (NQA de 0,65), garantissant une performance constante. Conçu sans silicone, il convient également aux environnements sensibles et aux industries nécessitant une hygiène rigoureuse.
Spécifications :
• Épaisseur de la paume : 1,5 mm
• Construction : non supporté
• Surface : finition lisse, traitée par chloration
• Modèle de manchette : bord roulé (manchette perlée)
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 (3121B) : protection contre l’abrasion, les coupures, la déchirure et la perforation
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives aux gants de protection
• EN ISO 374-1 (AKLMPT) : protection contre les produits chimiques dangereux
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Catégorie CE III : pour les risques irréversibles ou mortels
• Conformité REACH : sans substances interdites
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Points forts
• Excellente résistance aux produits chimiques à base d'eau, acides et solvants
• Haute protection mécanique contre les risques de déchirure et d’abrasion
• Longueur supérieure à la moyenne pour protéger avant-bras et poignets
• Traitement de surface chloré pour une durée de vie prolongée et une hygiène accrue
• Flexibilité conservée malgré l'épaisseur
• Facile à enfiler et à retirer grâce à la manchette perlée
• Sans silicone, idéal pour les environnements sensibles ou stériles
• Fabrication responsable à base d’énergie 100 % renouvelable
• Haute protection mécanique contre les risques de déchirure et d’abrasion
• Longueur supérieure à la moyenne pour protéger avant-bras et poignets
• Traitement de surface chloré pour une durée de vie prolongée et une hygiène accrue
• Flexibilité conservée malgré l'épaisseur
• Facile à enfiler et à retirer grâce à la manchette perlée
• Sans silicone, idéal pour les environnements sensibles ou stériles
• Fabrication responsable à base d’énergie 100 % renouvelable
Applications
• Manipulation de produits chimiques industriels
• Opérations de nettoyage intensif et décontamination
• Entretien de machines lourdes ou de sites industriels
• Activités de construction en milieux chimiques ou humides
• Utilisation agricole avec produits phytosanitaires
• Nettoyage au jet de sable et travaux de maintenance lourde
• Opérations de nettoyage intensif et décontamination
• Entretien de machines lourdes ou de sites industriels
• Activités de construction en milieux chimiques ou humides
• Utilisation agricole avec produits phytosanitaires
• Nettoyage au jet de sable et travaux de maintenance lourde
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Valeur de protection chimique | aklmpt |
| Matière principale | latex |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,96 € HT
/ 12 paires
530,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours