Gant résistant aux produits chimiques Ansell 39-124-9, Taille : 09 | Longueur : 350 mm
AlphaTec 39-124
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :39-124-9
Rubix :9804-6000796
Fabricant :39124090
EAN :0076490497613

Documents
Détails articles : GANT SOL TKNIT 39124 T9 NITRILE RUGUEUX VERT UE12
Le gant en nitrile renforcé AlphaTec® 39-124 d’Ansell est un équipement de protection individuelle de haute qualité, offrant une protection mécanique et chimique supérieure dans divers environnements de travail. Sa conception allie durabilité, résistance chimique et confort, en faisant un choix idéal pour des tâches prolongées nécessitant une protection fiable contre les produits chimiques.
Caractéristiques:
Ce gant industriel AlphaTec® est fabriqué en nitrile renforcé, offrant une protection robuste contre les produits chimiques. Son ajustement naturel et sa solidité garantissent un confort optimal pour l'utilisateur, tandis que son excellente dextérité et ses niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité. La forme des doigts est pré-courbée pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Sa longueur totale supérieure offre une protection accrue par rapport à d'autres modèles. C’est un gant certifié apte à la manipulation de denrées alimentaires.
Spécifications:
- Type de construction : supporté.
- Matériau de revêtement : nitrile.
- Matériau de la doublure : coton interlock.
- Manchette : crispin.
- Surface de préhension : rugueuse.
- Longueur : 350 mm.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Couleur : vert.
- Conditionnement : 12 paires par sachet et 6 sachets par carton.
Normes:
Le gant AlphaTec® 39-124 est apte au contact alimentaire conformément aux dispositions des règlements (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006. De plus, c’est un EPI de catégorie III certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes EN 388 (résistance mécanique : 4111B), EN 374-1 (résistance chimique : type B, JKT), EN 374-5 (résistance aux micro-organismes) et EN 407 (résistance à la chaleur de contact : 1/4).
Informations sur la marque:
Ansell est une marque mondiale spécialisée dans les équipements de protection individuelle, offrant des solutions de sécurité innovantes pour des secteurs comme la santé, l'industrie et les sciences de la vie. Elle propose des gants, vêtements de protection, et d'autres produits conçus pour protéger contre divers risques. Ansell fabrique chaque année plus de 10 milliards de gants.
Caractéristiques:
Ce gant industriel AlphaTec® est fabriqué en nitrile renforcé, offrant une protection robuste contre les produits chimiques. Son ajustement naturel et sa solidité garantissent un confort optimal pour l'utilisateur, tandis que son excellente dextérité et ses niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité. La forme des doigts est pré-courbée pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Sa longueur totale supérieure offre une protection accrue par rapport à d'autres modèles. C’est un gant certifié apte à la manipulation de denrées alimentaires.
Spécifications:
- Type de construction : supporté.
- Matériau de revêtement : nitrile.
- Matériau de la doublure : coton interlock.
- Manchette : crispin.
- Surface de préhension : rugueuse.
- Longueur : 350 mm.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Couleur : vert.
- Conditionnement : 12 paires par sachet et 6 sachets par carton.
Normes:
Le gant AlphaTec® 39-124 est apte au contact alimentaire conformément aux dispositions des règlements (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006. De plus, c’est un EPI de catégorie III certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes EN 388 (résistance mécanique : 4111B), EN 374-1 (résistance chimique : type B, JKT), EN 374-5 (résistance aux micro-organismes) et EN 407 (résistance à la chaleur de contact : 1/4).
Informations sur la marque:
Ansell est une marque mondiale spécialisée dans les équipements de protection individuelle, offrant des solutions de sécurité innovantes pour des secteurs comme la santé, l'industrie et les sciences de la vie. Elle propose des gants, vêtements de protection, et d'autres produits conçus pour protéger contre divers risques. Ansell fabrique chaque année plus de 10 milliards de gants.
Points forts
- Protection mécanique et chimique de haut niveau : résiste aux coupures et à l’abrasion.
- Confort optimal pour des tâches prolongées : doigts pré-courbés et doublure absorbante.
- Excellente préhension en milieu humide ou sec.
- Longueur de 350 mm pour une protection supplémentaire des avant-bras.
- Confort optimal pour des tâches prolongées : doigts pré-courbés et doublure absorbante.
- Excellente préhension en milieu humide ou sec.
- Longueur de 350 mm pour une protection supplémentaire des avant-bras.
Applications
Le gant AlphaTec® 39-124 est idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment l'agriculture, l'industrie automobile, la construction, la chimie, l'alimentation et la métallurgie. Il est parfait pour des tâches telles que le changement d'huile, la manipulation de matériaux coupants, l'application de produits chimiques, l'entretien d'équipements, l'assemblage et bien plus encore.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Matière principale | nitrile |
| Couleur | vert |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € HT
/ 12 paires
136,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h