Chaussures BTP/enrobé Heckel 63913-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Alpha pro montante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :63913-41
Rubix :0506-6118504
Fabricant :6391341
EAN :4031101612331



Documents
Détails articles : CHAUSSURE ALPHA PRO S3 CI P41 NOIR CUIR SEM.PU DBLE INTENS.
Les chaussures de sécurité montantes Alpha Pro de la marque Heckel sont conçues pour offrir une protection optimale aux professionnels du BTP et des carrières. Alliant robustesse et confort, elles assurent une sécurité maximale grâce à des matériaux de haute qualité et une conception innovante.
Caractéristiques :
Ces chaussures hautes de sécurité se distinguent par leur conception hautement protectrice et durable. Leur tige en cuir fleur pigmenté est traitée pour résister à la pénétration des liquides, renforcée par un soufflet étanche en cuir pour une protection supplémentaire contre l'humidité. La doublure 3D-Distance-Mesh favorise une ventilation optimale, réduisant la transpiration et améliorant le confort thermique. La semelle en PU2D (polyuréthane double densité) assure une adhérence renforcée et une résistance accrue aux hydrocarbures. L'embout en acier et la semelle anti-perforation en inox offrent une sécurité maximale contre les chutes d'objets et les perforations. Enfin, elles sont isolées thermiquement (CI) pour une utilisation en hiver jusqu'à -10 °C.
Spécifications :
- Tige : cuir fleur pigmenté résistant aux liquides.
- Soufflet : étanche en cuir.
- Doublure : 3D-Distance-Mesh pour une meilleure ventilation.
- Embout de protection : acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 joules.
- Semelle anti-perforation : inox, résistante jusqu'à 1 100 Newton.
- Semelle extérieure : PU2D, haute adhérence et résistance aux hydrocarbures.
- Semelle de propreté : Hydroflex.
- Poids : 750 g (pointure 42).
Normes :
Les chaussures Alpha Pro répondent aux exigences de la norme européenne en matière de protection individuelle EN ISO 20345. Elle répond aux exigences suivantes :
- S3 : catégorie supérieure offrant une protection contre l'écrasement, la perforation, les glissades et l'humidité.
- FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures.
- CI : isolation du froid pour évoluer dans des températures basses (jusqu'à -10 °C).
- SC : résistance du bout à l'abrasion.
- SR : adhérence sur les surfaces huileuses et savonneuses.
- Wru : imperméabilité de la tige.
Informations sur la marque :
Heckel est un acteur incontournable du marché des chaussures de sécurité depuis 1970. Fondée par Joseph Heckel, fils de cordonnier et ancien footballeur professionnel, la marque a joué un rôle pionnier dans la conception de chaussures de protection pour les professionnels. Développée initialement pour le secteur minier, Heckel est aujourd'hui distribuée dans plus de 30 pays et se distingue par des produits innovants et performants qui répondent aux besoins les plus exigeants des travailleurs.
Caractéristiques :
Ces chaussures hautes de sécurité se distinguent par leur conception hautement protectrice et durable. Leur tige en cuir fleur pigmenté est traitée pour résister à la pénétration des liquides, renforcée par un soufflet étanche en cuir pour une protection supplémentaire contre l'humidité. La doublure 3D-Distance-Mesh favorise une ventilation optimale, réduisant la transpiration et améliorant le confort thermique. La semelle en PU2D (polyuréthane double densité) assure une adhérence renforcée et une résistance accrue aux hydrocarbures. L'embout en acier et la semelle anti-perforation en inox offrent une sécurité maximale contre les chutes d'objets et les perforations. Enfin, elles sont isolées thermiquement (CI) pour une utilisation en hiver jusqu'à -10 °C.
Spécifications :
- Tige : cuir fleur pigmenté résistant aux liquides.
- Soufflet : étanche en cuir.
- Doublure : 3D-Distance-Mesh pour une meilleure ventilation.
- Embout de protection : acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 joules.
- Semelle anti-perforation : inox, résistante jusqu'à 1 100 Newton.
- Semelle extérieure : PU2D, haute adhérence et résistance aux hydrocarbures.
- Semelle de propreté : Hydroflex.
- Poids : 750 g (pointure 42).
Normes :
Les chaussures Alpha Pro répondent aux exigences de la norme européenne en matière de protection individuelle EN ISO 20345. Elle répond aux exigences suivantes :
- S3 : catégorie supérieure offrant une protection contre l'écrasement, la perforation, les glissades et l'humidité.
- FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures.
- CI : isolation du froid pour évoluer dans des températures basses (jusqu'à -10 °C).
- SC : résistance du bout à l'abrasion.
- SR : adhérence sur les surfaces huileuses et savonneuses.
- Wru : imperméabilité de la tige.
Informations sur la marque :
Heckel est un acteur incontournable du marché des chaussures de sécurité depuis 1970. Fondée par Joseph Heckel, fils de cordonnier et ancien footballeur professionnel, la marque a joué un rôle pionnier dans la conception de chaussures de protection pour les professionnels. Développée initialement pour le secteur minier, Heckel est aujourd'hui distribuée dans plus de 30 pays et se distingue par des produits innovants et performants qui répondent aux besoins les plus exigeants des travailleurs.
Points forts
- Protection optimale contre les chocs et perforations.
- Matériaux résistants aux liquides et hydrocarbures.
- Confort amélioré grâce à une doublure respirante.
- Adhérence renforcée pour une sécurité accrue.
- Idéales pour les environnements extrêmes du BTP et des carrières.
- Matériaux résistants aux liquides et hydrocarbures.
- Confort amélioré grâce à une doublure respirante.
- Adhérence renforcée pour une sécurité accrue.
- Idéales pour les environnements extrêmes du BTP et des carrières.
Applications
Les Alpha Pro sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants où la protection et la résistance sont essentielles. Elles conviennent parfaitement aux secteurs du BTP, des carrières, des travaux publics et des industries exposées aux risques mécaniques et chimiques. Conçues pour assurer un maintien optimal du pied, elles sont adaptées aux conditions difficiles tout en garantissant une mobilité fluide et un confort optimal tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Type de semelles | ci |
| Matière | cuir fleur pigmenté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ paire
104,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h