Eléments de lubrification par pulvérisation et fournitures pour la lubrification - Accessoire / Pièce détachée Algi equipements 5011310

Allonge pour graisseurs

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Algi equipements :5011310
Rubix :0474-1093356
EAN :3284660304785
ALLONGE 30MM 6P12 8X125 UE 10
Résumé technique
Typeallonge 30mm 6p12 8x125 ue 10
Documents

Détails articles : ALLONGE 30MM 6P12 8X125 UE 10


Allonge pour graisseur. Acier zingué. UE 10

Points forts

Fabriqué en France

Applications

permet de décaler le graisseur

Informations techniques


Attributs
Typeallonge 30mm 6p12 8x125 ue 10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 HT
/ 10 unités
53,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Sélectionner les références (5)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.