Eléments de lubrification par pulvérisation et fournitures pour la lubrification - Accessoire / Pièce détachée Algi equipements 7038016

Clapet de décharge

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :7038016
Rubix :0474-1093331
EAN :3284660304129
CLAPET DE DECHARGE 1/8 G UE 50

Résumé technique

Typeclapet de decharge 1/8 g ue 50

Documents

Détails articles : CLAPET DE DECHARGE 1/8 G UE 50


Le clapet de décharge est destiné aux appareils de graissage manuels ou à moteur qui engendrent des pressions importantes car certains joints ou pièces mécaniques constitutifs des paliers ne supportent pas de surpression.Il est alors nécessaire de prévoir un dispositif de décharge afin de permettre l'air ou à l'excès de lubrifiant d'être évacué pour éviter toute détérioration des organes de transmission. Déclenchement entre 0,5 et 1,5 bar. Matière Acier zingué. Boîte de 50 pièces.

Points forts

Fabriqué en France

Applications

Se déclenche entre 0,5 et 1,5 bar

Informations techniques


Attributs
Typeclapet de decharge 1/8 g ue 50
3,45 HT
/ unité
4,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.