Eléments de lubrification par pulvérisation et fournitures pour la lubrification - Accessoire / Pièce détachée Mecaline 853642

Bec flexible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853642
Rubix :C600-5216327
EAN :3660338097041
BEC FLEXIBLE

Résumé technique

Typebec flexible

Documents

Détails articles : BEC FLEXIBLE


Matière : acier zingué.
Surface de base (Lxl) : 57x50 mm.
Longueur bec d'écoulement : 240 mm.

Pour jerrycans carburant 10 L (Réf. 853639) et 20 L (Réf. 853640)
Ø : 16 ; Hauteur : 380 mm ; Poids : 0,37 kg

Points forts

Pour nourrices de carburant 853639, 853640

Applications

Equipement de graissage . Pour jerrycans carburant 10 L et 20 L

Informations techniques


Attributs
Typebec flexible
27,42 HT
/ unité
32,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.