Connectique pneumatique - Outil Balluff BPI00AC

Boîtier répartiteur passif BPI00AC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BPI00AC
Rubix :4239-2657844
Fabricant :BPI00AC
REPART PASSIF 4XM8 (4PT) M12 BPI 4M304P-5K-B0-SM4CT

Résumé technique

Typerépartiteur passif, raccordement = 4 connexions m8x1 femelles 4 pôles, avec led, type de signal pnp, connexion (com1) = connecteur mâle m12x1 12 pôles, tension 10...30 vdc, courant max. 1.5 a par sortie / 1.5 a total, plage de température -25...80 °c, ip67.

Documents

Détails articles : REPART PASSIF 4XM8 (4PT) M12 BPI 4M304P-5K-B0-SM4CT


Boîtier répartiteur passif, Connexion emplacements = 4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, Témoin de mise sous tension = LED verte, Affichage fonction de commande = LED jaune (8x), Type de signal = PNP, Connexion (COM 1) = M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Courant de sortie max. = 1.5 A, Courant total max. = 1.5 A, Température ambiante = -25...80 °C, Classe de protection = IP67

Points forts

Gain de temps et diminution des erreurs de câblage. Aide à l'installation avec LED de visu
Robustes ils sont parfaitement adaptés aux environnements sévères (résistance aux réfrigérants, lubrifiants, chocs et vibrations)
Boîtier surmoulé garantissant une excellente étanchéité, et format compact avec éléments filetés métalliques pour un raccordement précis
Flexibilité de montage : fixation centrale ou latérale compatible avec profilés standard et plaques de base
Interface fiable : connexion sûre entre capteurs/actionneurs et système de commande

Applications

Les répartiteurs passifs proposés par Balluff relient les capteurs et les actionneurs avec le système de commande.
Ils sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles, notamment lorsque des réfrigérants et lubrifiants sont utilisés.
Leur boîtier surmoulé offre une classe de protection élevée et une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Tous les répartiteurs peuvent être montés de façon flexible sur tous les supports : Leurs trous de fixation sont disposés au centre.
Grâce à des trous de fixation latéraux supplémentaires, l'interface passive peut également être montée latéralement.
Le montage flexible est facilité par des DEL bien visibles.

Informations techniques


Attributs
Typerépartiteur passif, raccordement = 4 connexions m8x1 femelles 4 pôles, avec led, type de signal pnp, connexion (com1) = connecteur mâle m12x1 12 pôles, tension 10...30 vdc, courant max. 1.5 a par sortie / 1.5 a total, plage de température -25...80 °c, ip67.
111,73 € HT
/ unité
134,08 € TTC