Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité ALESS30VE-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Ales S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :ALESS30VE-47
Rubix :4448-6092665
Fabricant :ALESS30VE47
EAN :3237153812472

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ALES S3CI BAS P47 PU2D
Chaussure basse en croûte de cuir hydrofuge finition velours, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité. Ce modèle est personnalisable grace au Color Concept by Lemaitre. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Confortable, personnalisable, non métallique.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,35 € HT
/ paire
158,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
47
