Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6375 5,00 5,00 1
ALCHEM 6375
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6375 5,00 5,00 1
Rubix :H768-4069896
Fabricant :24107751

Documents
Détails articles : TRESSE PTFE ALCHEM 6375 CARRE 5X5 22,9M (BO 1 KG)
Alchem 6375 est fabriquée à partir de fils pur en PTFE, dotée d’une imprégnation supplémentaire de PTFE, ce qui assure une excellente résistance chimique. Pression de 250 à 500 bars, température -200 à +280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité pour vannes chimiques universelles et pompes à piston,
Informations techniques
Attributs
| Matière | ptfe/ptfe |
|---|---|
| Largeur | 5 mm |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 085,61 € HT
/ boite
1 302,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
