Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-4586 14 X 14 RA BR618-


Ramilon 4686

Références
freudenberg sealing technologies :PAKG-4586 14 X 14 RA BR618-
rubix :H768-4069846
fabricant :24107616
TRESSE TEXTILE RAMILON 4686 CARRE 14X14 11,7M (BO 3 KG)
Résumé technique
FormePAKG
MatièreRamie / PTFE
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRESSE TEXTILE RAMILON 4686 CARRE 14X14 11,7M (BO 3 KG)


Ramilon 4686 est tressée à partir de ramie, une fibre naturelle résistante à l’eau et extrêmement robuste. La garniture comporte un haut niveau d’imprégnation PTFE. La garniture est homologuée pour utilisation dans les industries agroalimentaires : FDA. Pression de 40 à 1000 bars, température –40...+120° C, valeurs données suivant les applications.

Applications

Garniture d’étanchéité économique, idéale pour toutes les applications sur pompes à eau

Informations techniques


Attributs
FormePAKG
MatièreRamie / PTFE
Largeur14 mm
CouleurAutres
Hauteur14 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 853,31 HT
/ boite
2 223,97 TTC
Prix dégressifs
1 boite
1 853,31 HT / boite
5 à 9
1 394,67 HT / boite
10 à 19
1 211,22 HT / boite
20 à 99
1 058,15 HT / boite
100 et plus
919,77 HT / boite
  • Livraison estimée 5 -20 jours