Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6250 8,00 8,00 2
Flexalon 6250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6250 8,00 8,00 2
Rubix :H768-4069886
Fabricant :533644

Documents
Détails articles : TRESSE SYNTHETIQUE FLEXALON 6250 CARRE 8X8 23,2M (BO 2 KG)
FLEXALON 6250 est fabriquée à partir de fils synthétique blanc, dotée d’une imprégnation de PTFE, ce qui assure une excellente résistance chimique. Le fil blanc et l'imprégnation empêchent une contamination de la couleur du support. La garniture est homologuée pour utilisation dans les industries agroalimentaires. FDA US 21 CFR 170.3 (i) et l'article 3 du règlement européen 1935/2004. Pression de 2,5 MPa, température -50 à +250° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d'étanchéité pour pompes dans l'industrie du papier, traitement chimique et de l'industrie agroalimentaire
Informations techniques
Attributs
| Matière | méta-aramide / ptfe |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 310,98 € HT
/ 2 boites
8 773,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
