Références
Alfaflex :TAC1017020
Rubix :2969-2167306
EAN :3422567393314


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUYAU BP15 AIR COMPRIME SBR NOIR 10X17 UE20
Tube : SBR/NR noir - Renforcement : Trame textile - Revêtement : SBR/NR noir - Ne résiste pas aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,00 € HT
/ 20 mètres
109,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours