Tuyau flexible Mecaline 846244
TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :846244
Rubix :C600-2167938
EAN :3660338081323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE BI POLYMER 10X8 NOIR UE25 METRES
Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | bi-po |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,69 € HT
/ rouleau
59,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h