Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité AIR 100 LOW S3S ESD-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
AIR 100 LOW S3S ESD SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :AIR 100 LOW S3S ESD-42
Rubix :4448-6318763
Fabricant :8141-42
EAN :3237154641422

Documents
Détails articles : CHAUSSURE AIR 100 LOW S3S SR ESD NOIR P42
- Tige : textile haute ténacité résistant à l'abrasion, microfibre finition velours
- Doublure : textile 3D micro aéré
- Semelle : Eagleair / EVA/ETPU/caoutchouc nitrile
- Embout : aluminium
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration, de type PS (pointe de 3mm)
- Protection ESD : Protection ESD contre les décharges électrostatiques :• Résistance électrique comprise entre 105 Ω et 108 Ω• Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer, Dissipation des charges électro-statiques (secteurs de l’électronique et de l’automobile,…)
- Usage : services, transport, automobile, industrie légère, manutention, logistique, encadrement, conducteur, collectivités, administration, modèle ESD : secteurs de l’électronique et de l’automobile, attention : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension
Points forts
■ Tige en microfibre effet velours et textile haute ténacité hydrofuge : légèreté, respirabilité et résistance accrue à la déchirure et à l’abrasion.
■ Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
■ Insert au talon rétro-réfléchissant : visibilité accrue.
■ Languette avec soufflet pour prévenir l’intrusion de poussières à l’intérieur de la chaussure.
■ Semelle morphologique OPUS pour les pieds standard : réduit la fatigue, soulage le dos, favorise et soutient le déroulement naturel du pied. Disponible à la vente les versions pour les pieds plats et creux.
Applications
■ Logistique, services, manutention, distribution, transports, artisanat, encadrement, second oeuvre
■ Modèle ESD : secteurs de l’électronique et de l’automobile
■ Attention : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.
■ Modèle ESD : secteurs de l’électronique et de l’automobile
■ Attention : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 100,86 €
79,00 € HT
/ paire
94,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
