Doigt magnétique Stahlwille 77260025, Charge maximale admissible: 500 g | Longueur: 460 mm
Aimant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :77260025
Rubix :K642-5268194
EAN :4018754048755



Documents
Détails articles : AIMANT FLEXIBLE FORCE 500 12600
Les doigts magnétiques de la série 12600 de Stahlwille sont conçus pour faciliter la récupération de petites pièces métalliques dans les endroits exigus. Robustes, pratiques et performants, ces outils professionnels sont indispensables dans les environnements industriels, en atelier ou à domicile.
Caractéristiques :
Chaque doigt magnétique de la série 12600 combine une tige flexible et un manche ergonomique pour une maniabilité optimale. Grâce à leur force magnétique calibrée, ils permettent d’atteindre et de récupérer efficacement des vis, écrous ou outils métalliques tombés dans des zones difficilement accessibles. Leur structure souple leur confère une grande précision dans les mouvements, tandis que la qualité des matériaux assure une longévité à toute épreuve. Fabriqués en Allemagne, ces outils incarnent la fiabilité recherchée par de nombreux pros.
Spécifications :
- Série : 12600.
- Longueur totale : 460 mm (modèle 77260025), 500 mm (77260027), 525 mm (77260060), 535 mm (77260200).
- Diamètre de la tête : 8 mm (77260025), 5 mm (77260027), 15 mm (77260060), 19 mm (77260200).
- Poids net : 70 g (77260025), 30 g (77260027), 230 g (77260060), 297 g (77260200).
- Force de traction : 500 g (77260025), 270 g (77260027), 1800 g (77260060), 3000 g (77260200).
- Tige flexible renforcée.
- Manche ergonomique antidérapant.
- Utilisation à une main possible.
- Format compact, facile à ranger.
- L'aimant peut perdre de sa force de traction s'il est chauffé à plus de 80 °C.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862, Stahlwille est une entreprise allemande reconnue mondialement dans le domaine des outils à main de haute précision. Avec plus de 160 ans d’expertise, la marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation continue et la satisfaction client. Présente dans plus de 90 pays, Stahlwille fournit des solutions fiables aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance industrielle et des énergies. Tous ses produits sont développés et fabriqués en Allemagne, assurant ainsi un haut niveau d’exigence technique.
Caractéristiques :
Chaque doigt magnétique de la série 12600 combine une tige flexible et un manche ergonomique pour une maniabilité optimale. Grâce à leur force magnétique calibrée, ils permettent d’atteindre et de récupérer efficacement des vis, écrous ou outils métalliques tombés dans des zones difficilement accessibles. Leur structure souple leur confère une grande précision dans les mouvements, tandis que la qualité des matériaux assure une longévité à toute épreuve. Fabriqués en Allemagne, ces outils incarnent la fiabilité recherchée par de nombreux pros.
Spécifications :
- Série : 12600.
- Longueur totale : 460 mm (modèle 77260025), 500 mm (77260027), 525 mm (77260060), 535 mm (77260200).
- Diamètre de la tête : 8 mm (77260025), 5 mm (77260027), 15 mm (77260060), 19 mm (77260200).
- Poids net : 70 g (77260025), 30 g (77260027), 230 g (77260060), 297 g (77260200).
- Force de traction : 500 g (77260025), 270 g (77260027), 1800 g (77260060), 3000 g (77260200).
- Tige flexible renforcée.
- Manche ergonomique antidérapant.
- Utilisation à une main possible.
- Format compact, facile à ranger.
- L'aimant peut perdre de sa force de traction s'il est chauffé à plus de 80 °C.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862, Stahlwille est une entreprise allemande reconnue mondialement dans le domaine des outils à main de haute précision. Avec plus de 160 ans d’expertise, la marque se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation continue et la satisfaction client. Présente dans plus de 90 pays, Stahlwille fournit des solutions fiables aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance industrielle et des énergies. Tous ses produits sont développés et fabriqués en Allemagne, assurant ainsi un haut niveau d’exigence technique.
Points forts
- Accès facilité aux zones difficiles : la tige flexible permet d’atteindre les pièces tombées dans les recoins les plus étroits.
- Force d’attraction adaptée à chaque besoin : quatre modèles avec différentes puissances magnétiques pour s’adapter à toutes les situations.
- Gain de temps et d’efficacité : permet de récupérer rapidement les pièces métalliques sans démonter les équipements.
- Force d’attraction adaptée à chaque besoin : quatre modèles avec différentes puissances magnétiques pour s’adapter à toutes les situations.
- Gain de temps et d’efficacité : permet de récupérer rapidement les pièces métalliques sans démonter les équipements.
Applications
Les doigts magnétiques Stahlwille série 12600 sont parfaits pour les professionnels de la maintenance industrielle, les mécaniciens automobiles, les techniciens de maintenance ou les électriciens. Ils sont particulièrement utiles pour récupérer vis, écrous, rondelles ou outils dans des moteurs, sous des établis, ou entre des pièces de machines. Leur utilisation est optimale dans les environnements encombrés, mal éclairés ou difficiles d’accès, où la précision et la flexibilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Charge maximale admissible | 500 g |
|---|---|
| Longueur | 460 mm |
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,94 € HT
/ unité
63,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
