Références
INA :NRB3X5-G2/0-10
Rubix :0269-1005836
Fabricant :0001843499065
EAN :4054363981243

Détails articles : AIGUILLE NRB 3X5 G2/0-10 QMC 1000 INA
Aiguille
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,39 € HT
/ unité
0,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
