Références
INA :NRA2X29,8-G2/0-10
Rubix :0269-1005756
Fabricant :0000980869065
EAN :4054363116980

Détails articles : AIGUILLE NRA 2X29,8 G2/0-10 QMC 1000 INA
Aiguille
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 29,8 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,38 € HT
/ unité
0,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
