Aiguille INA NRA3X15,8-G2/0-10

Aiguille

Voir les informations techniques

Références

INA :NRA3X15,8-G2/0-10
Rubix :0269-1302198
Fabricant :0000442109065
EAN :4054363154142
AIGUILLE NRA 3X15,8 G2/0-10 QMC 1000 INA

Résumé technique

Diamètre extérieur3 mm
Longueur15,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIGUILLE NRA 3X15,8 G2/0-10 QMC 1000 INA


Rouleau à aiguilles INA NRA3X15,8-G2/0-10 avec diamètre extérieur Ø3 mm et longueur 15,8 mm. Classe de précision G2 avec tolérance 0–10.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur3 mm
Longueur15,8 mm
Matièreacier 100cr6 trempé à cœur (din 17230)
Tolérance0-10
0,31 € HT
/ unité
0,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h