Références
INA :NRA1X6,8-G2/0-10
Rubix :0269-1005738
Fabricant :0000446959065
EAN :4054363087433

Détails articles : AIGUILLE NRA 1X6,8 G2/0-10 QMC 1000 INA
Aiguille
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,8 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,42 € HT
/ unité
0,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
