Références
INA :NRA1,5X7,8-G2/0-10
Rubix :0269-1245661
Fabricant :0000439589065
EAN :4054363076314

Détails articles : AIGUILLE NRA 1,5X7,8 G2/0-10 QMC 1000 INA
Rouleau à aiguilles NRA, selon DIN 5402-3/ISO 3096, forme A, face Flat, profil de fin.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 7,8 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Largeur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,12 € HT
/ unité
0,15 € TTC
- Epuisé
