Références
INA :NRA2X19,8-G2/0-10
Rubix :0269-1005754
Fabricant :0000477599065
EAN :4054363114511

Détails articles : AIGUILLE NRA 2X19,8 G2/0-10 QMC 1000 INA
Aiguille
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 19,8 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,23 € HT
/ unité
0,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
