Aiguille/buse pour l'adhésif Loctite 3097227, Diamètre de buse: 0.61 mm

Aiguille de distribution

Voir les informations techniques
Références
Loctite :3097227
Rubix :0166-5307123
Fabricant :88666
EAN :0079340972278
AIGUILLES SS 20 ROSE BO 50 UNITES
Résumé technique
Diamètre de buse0,61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIGUILLES SS 20 ROSE BO 50 UNITES


Destinée aux opérations de dépose fines, l’aiguille de distribution Loctite® en acier inoxydable assure une application régulière des adhésifs et fluides sensibles. Son code couleur rose indique un diamètre intérieur de 0,61 mm.

Caractéristiques :
L’aiguille de distribution Loctite® 97225 est équipée d’une tubulure en acier inoxydable offrant une résistance élevée aux produits chimiques. Son embout plastique chromocodé, conforme aux pratiques industrielles, permet d’identifier rapidement le diamètre intérieur. Le filetage hélicoïdal associé à la connexion Luer-Lock assure un montage rapide et un maintien sûr sur les corps de seringues et tubes de colles LOCTITE®. Des additifs bloquant la lumière contribuent à protéger les fluides sensibles aux UV lors des opérations de dépose. Cette aiguille convient à l’application d’adhésifs de faible viscosité, d’apprêts, de solvants, d’activateurs et d’autres fluides sur des zones difficiles d’accès ou des géométries complexes.

Spécifications :
- Longueur : 13 mm.
- Diamètre de buse : 0,61 mm.
- Couleur : rose.
- Matériau de la canule : acier inoxydable.
- Type de connexion : Luer-Lock.
- Conditionnement : paquet de 50 unités.

Points forts

- Identification visuelle rapide grâce au code couleur rose associé au diamètre de 0,61 mm.
- Fixation sécurisée sur les seringues et vannes via la connexion Luer-Lock et le filetage hélicoïdal.
- Résistance chimique adaptée à l’application d’adhésifs, solvants et activateurs.
- Contribution à la protection des fluides sensibles aux UV grâce aux additifs bloquant la lumière.

Applications

L’aiguille de distribution Loctite® 97225 est utilisée dans les opérations d’assemblage, de maintenance et de production nécessitant un dosage précis de colles et produits de faible viscosité. Elle convient aux ateliers industriels manipulant des apprêts, solvants ou activateurs, ainsi qu’aux environnements où des fluides sensibles aux UV doivent être protégés pendant la dépose.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de buse0,61 mm
Longueur12,7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,36 HT
/ boite
128,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours