Aiguille/buse pour l'adhésif Loctite DOSNADEL 97225, Diamètre de buse: 1.37 mm

Aiguille de dépose droite

Voir les informations techniques
Références
Loctite :DOSNADEL 97225
Rubix :0166-8030722
EAN :0079340972254
AIGUILLE SA 50 HORS CATALOGUE
Résumé technique
Diamètre de buse1,37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIGUILLE SA 50 HORS CATALOGUE


LOCTITE 97225 sont des aiguilles de distribution, 13 mm en acier inoxydable. Elles ont une connexion Luer-Lock et sont fournies en paquets de 50.
Aiguille de dosage 15 (ambre) 1,37 mm avec pointe de dosage en acier inoxydable (SSS)

Points forts

Les couleurs indiquent le diamètre intérieur de l'aiguille
Une pointe en acier inoxydable
Connexion Luer-Lock

Informations techniques


Attributs
Diamètre de buse1,37 mm
Longueur13 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,23 HT
/ unité
119,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours