Chaussures de sécurité mixtes Coverguard 9AGH010046, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Haute
AGATE II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :9AGH010046
Rubix :4886-6198834
EAN :5450564028654





Documents
Détails articles : CHAUSSURE AGATE II HAUTE P46 S3 NOIR
AGATE II est une chaussure montante en cuir pleine fleur apportant une meilleure résistance et respirabilité que la croûte de cuir ; le protège malléole matelassé assure un bon maintien. La doublure en polyester mesh améliore la respirabilité. Durabilité et confort optimisés grâce à ses semelles intermédiaire et d'usure en polyuréthane injecté de densités différentes. L'embout et la plaque en acier assurent la protection contre la perforation ou la chute d’objets lourds. La bande rétro-réfléchissante multifacettes améliore la sécurité des porteurs dans des milieux sombres. Bonne adhérence garantie par la semelle à crampons. Idéale pour des utilisations en intérieur comme en extérieur.
Points forts
Rapport qualité/prix Cuir pleine fleur Bande rétro réfléchissante multifacettes Semelle injectée PU2D Talon décroché et relevé
Applications
Second-œuvre du bâtiment, Services et distribution, Transport (hors fabrication) et logistique, Industrie du bâtiment, Infrastructure
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Catégorie de sécurité | s3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ paire
37,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
46
