Filtre à vide Festo VAF-DB-1/4

Filtre à vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAF-DB-1/4
Rubix :0326-2470064
Fabricant :547261
EAN :4052568092702
FILTRE P. VIDE VAF-DB-1/4

Résumé technique

Typevaf-db-1/4 filtre à vide
Pression maxi de service0 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE P. VIDE VAF-DB-1/4


Filtre à vide VAF-DB-1/4 pour le filtrage des particules de saleté Position de montage=Verticale, Degré de filtration=80 µm, Pression de fonctionnement=-0,95 - 0 bar, Remarque sur la pression de fonctionnement=Uniquement pour une application dans des systèmes de vide ouverts, Milieu de fonctionnement=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [7:-:-]
filtre pour vide VAF-DB-1/4 pour filtrer les particules de poussières Position de montage=vertical, Finesse du filtre=80 µm, Pression de service=-0,95 - 0 bar, Remarque concernant la pression de service=Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informations techniques


Attributs
Typevaf-db-1/4 filtre à vide
Pression maxi de service0 bar
Température mini-5 °C
Température maxi50 °C
Connexiong1/4
Pression mini de service-0,95 bar
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
106,70 € HT
/ unité
128,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours