Tournevis Facom AEFP.00X35, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 117 mm | Longueur de la lame: 117 mm

AEFP - AEFD Tournevis Micro-Tech® pour empreinte Phillips® et Pozidriv®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AEFP.00X35
Rubix :0139-5008202
EAN :3148510049205
TOURNEVIS MICRO-TECH PH00 - AEFP.00X35 - (UC5)

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinte2,5
Longueur de la lame117 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS MICRO-TECH PH00 - AEFP.00X35 - (UC5)


Offrant un haut niveau de précision et de confort, le tournevis Facom AEFP MICRO-TECH® pour empreinte Phillips® est spécialement conçu pour les travaux de vissage délicats sur des vis PH000 à PH1

Caractéristiques :
Le tournevis de précision AEFP se distingue par sa lame chromée avec bout bruni, garantissant une excellente résistance à l’usure et une durabilité renforcée. Son manche ergonomique, doté d’un code couleur en fonction de la taille, facilite l’identification rapide de l’outil et améliore la productivité au quotidien. Conçu pour des interventions fines, il assure un couple de serrage précis et un excellent confort d’utilisation, même sur de longues durées. Son design compact et léger permet une manipulation précise dans les espaces restreints, tout en assurant une excellente prise en main.

Spécifications :
- Lame chromée avec bout bruni.
- Manche ergonomique avec code couleur selon la taille.
- Empreinte : Phillips®
- Taille : PH000, PH00, PH0 et et PH1 (longueur de 117 à 168 mm selon la référence).
- Adapté aux empreintes Phillips® et Pozidriv®
- Garantie à vie (échange).
- Label Origine France Garantie.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom s’impose comme un acteur incontournable de l’outillage professionnel, reconnu pour sa qualité et sa fiabilité. Avec plus de 100 ans d’expertise, la marque s’adresse aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de la maintenance et du bâtiment. Facom met un point d’honneur à concevoir des outils innovants, précis et robustes, tout en garantissant un accompagnement durable grâce à sa garantie à vie instaurée en 1952. Ses produits, allant des clés dynamométriques aux servantes d’atelier, témoignent de son engagement envers la performance et l’efficacité.

Points forts

- Précision optimale pour les travaux délicats et minutieux.
- Identification rapide grâce au code couleur intégré sur le manche.
- Résistance et durabilité accrues avec lame chromée et bout bruni.
- Garantie à vie assurant sérénité et fiabilité sur le long terme.

Applications

Ce mini tournevis est idéal pour les interventions techniques nécessitant finesse et exactitude. Il est particulièrement recommandé pour les travaux de maintenance électronique, l’assemblage d’équipements de précision, la mécanique fine, la réparation d’appareils électroménagers et les applications industrielles nécessitant des réglages précis.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinte2,5
Longueur de la lame117 mm
Longueur117 mm
Finitionpolie
5,57 € HT
/ unité
6,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h