Tournevis Facom AEF.1X35, Empreinte: Plat | Longueur: 117 mm | Longueur de la lame: 117 mm
AEF -AEP - Tournevis Micro-Tech® à lame remplaçable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AEF.1X35
Rubix :0139-5214911
EAN :3148519103625





Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1 |
| Longueur de la lame | 117 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS MICRO PLAT 1X35MM - AEF.1X35 - (UC5)
Le tournevis de précision Facom MICRO-TECH® AEF est conçu pour offrir un maximum de contrôle et de confort lors des travaux minutieux. Grâce à sa lame remplaçable et sa tête pivotante, il garantit une grande précision et une ergonomie adaptée aux usages intensifs.
Caractéristiques :
Ce tournevis de précision se distingue par sa conception robuste et ergonomique. Sa tête pivotante permet d’exercer une pression constante tout en facilitant la rotation de la lame, ce qui réduit la fatigue de l’utilisateur lors des tâches répétitives. Les lames chromées avec bout bruni assurent une résistance accrue à l’usure et une meilleure prise sur les vis. De plus, le code couleur intégré au manche permet d’identifier rapidement le modèle adapté, optimisant ainsi le gain de temps et l’efficacité sur les taches répétitives.
Spécifications :
- Modèle : AEF.
- Type : tournevis de précision à lame remplaçable.
- Présentation : lame chromée, bout bruni.
- Code couleur : orange (1,2 mm) ou rouge (1 mm).
- Lame interchangeable : oui.
- Conception du manche : ergonomique et antidérapante.
- Usage : travaux de précision et applications minutieuses.
- Garantie à vie.
- Origine France Garantie.
Caractéristiques :
Ce tournevis de précision se distingue par sa conception robuste et ergonomique. Sa tête pivotante permet d’exercer une pression constante tout en facilitant la rotation de la lame, ce qui réduit la fatigue de l’utilisateur lors des tâches répétitives. Les lames chromées avec bout bruni assurent une résistance accrue à l’usure et une meilleure prise sur les vis. De plus, le code couleur intégré au manche permet d’identifier rapidement le modèle adapté, optimisant ainsi le gain de temps et l’efficacité sur les taches répétitives.
Spécifications :
- Modèle : AEF.
- Type : tournevis de précision à lame remplaçable.
- Présentation : lame chromée, bout bruni.
- Code couleur : orange (1,2 mm) ou rouge (1 mm).
- Lame interchangeable : oui.
- Conception du manche : ergonomique et antidérapante.
- Usage : travaux de précision et applications minutieuses.
- Garantie à vie.
- Origine France Garantie.
Points forts
- Flexibilité optimale avec la possibilité de remplacer les lames.
- Identification rapide des modèles grâce au code couleur intégré.
- Confort d’utilisation amélioré avec un manche ergonomique.
- Identification rapide des modèles grâce au code couleur intégré.
- Confort d’utilisation amélioré avec un manche ergonomique.
Applications
Le tournevis de précision AEF est conçu pour les interventions où la minutie est essentielle. Il est parfaitement adapté aux travaux d’électronique, de mécanique fine, de maintenance de petits appareils ou encore d’horlogerie.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1 |
| Longueur de la lame | 117 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € HT
/ unité
6,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h