Porte embouts tournevis Wera 05053458001, Longueur: 152 mm
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05053458001
Rubix :4727-5158525
EAN :4013288036728
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR UNIVERSEL 1/4-152 BAGUE INOX DIN3126 899/4/1
Le porte-embouts universel à douille Wera 899/4/1 reçoit les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" et se monte sur une visseuse ou un manche porte-embouts.
Caractéristiques :
Ce porte-embouts associe une tige six pans 1/4" à une douille en acier inoxydable équipée d'un jonc d'arrêt et d'un aimant permanent. Son jonc d'arrêt bloque l'embout dans la douille, et l'aimant le retient en fond de logement pendant le vissage. Grâce à l'acier inoxydable, cette douille résiste à la corrosion. À l'autre extrémité, sa tige hexagonale s'insère dans les visseuses et les manches dotés d'un logement six pans 1/4". Selon sa longueur, de 50 à 152 mm, il éloigne plus ou moins l'embout du mandrin et atteint les vis placées en retrait, jusqu'en fond de bâti pour les versions longues.
Spécifications :
• Emmanchement des embouts : hexagonal 1/4".
• Entraînement : six pans 1/4".
• Diamètre de la douille : 10,5 mm.
• Matériau de la douille : acier inoxydable.
• Longueurs selon la référence :
o 899/4/1 K : 50 mm (2").
o 899/4/1 75 : 75 mm (3").
o 899/4/1 100 : 100 mm (4").
o 899/4/1 152 : 152 mm (6").
Normes :
Les interfaces de ce porte-embouts Wera respectent la norme suivante :
• ISO 1173 : entraînements des embouts tournevis à main et à machine et éléments de connexion — dimensions, couple d'essai. Cette norme fixe les dimensions des entraînements hexagonaux et garantit l'interchangeabilité des embouts et des logements d'outils. Sa douille accepte les embouts de forme C 6,3, et sa tige s'adapte aux visseuses à logement de forme F 6,3.
Caractéristiques :
Ce porte-embouts associe une tige six pans 1/4" à une douille en acier inoxydable équipée d'un jonc d'arrêt et d'un aimant permanent. Son jonc d'arrêt bloque l'embout dans la douille, et l'aimant le retient en fond de logement pendant le vissage. Grâce à l'acier inoxydable, cette douille résiste à la corrosion. À l'autre extrémité, sa tige hexagonale s'insère dans les visseuses et les manches dotés d'un logement six pans 1/4". Selon sa longueur, de 50 à 152 mm, il éloigne plus ou moins l'embout du mandrin et atteint les vis placées en retrait, jusqu'en fond de bâti pour les versions longues.
Spécifications :
• Emmanchement des embouts : hexagonal 1/4".
• Entraînement : six pans 1/4".
• Diamètre de la douille : 10,5 mm.
• Matériau de la douille : acier inoxydable.
• Longueurs selon la référence :
o 899/4/1 K : 50 mm (2").
o 899/4/1 75 : 75 mm (3").
o 899/4/1 100 : 100 mm (4").
o 899/4/1 152 : 152 mm (6").
Normes :
Les interfaces de ce porte-embouts Wera respectent la norme suivante :
• ISO 1173 : entraînements des embouts tournevis à main et à machine et éléments de connexion — dimensions, couple d'essai. Cette norme fixe les dimensions des entraînements hexagonaux et garantit l'interchangeabilité des embouts et des logements d'outils. Sa douille accepte les embouts de forme C 6,3, et sa tige s'adapte aux visseuses à logement de forme F 6,3.
Points forts
• Embout maintenu en position pendant le vissage, grâce au jonc d'arrêt et à l'aimant permanent.
• Douille protégée de la corrosion par sa construction en acier inoxydable.
• Compatibilité avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" conformes à l'ISO 1173.
• Douille protégée de la corrosion par sa construction en acier inoxydable.
• Compatibilité avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" conformes à l'ISO 1173.
Applications
Monté sur une visseuse sans fil, ce porte-embouts Wera prend en charge le vissage répété sur les postes d'assemblage et en atelier de montage. Les techniciens l'utilisent aussi sur un manche porte-embouts pour les interventions ponctuelles, où il faut changer d'empreinte d'une vis à l'autre :
• Maintenance industrielle : dépose et repose de carters, de capots de protection et de trappes d'accès sur machines.
• Électricité : fixation d'appareillage modulaire, de goulottes et de borniers dans les armoires et coffrets.
• Menuiserie et agencement : pose de charnières, de coulisses et de quincaillerie, avec un accès aux vis situées en fond de caisson.
• Génie climatique et ventilation : montage de gaines, de supports et de trappes de visite, en extérieur comme en local humide, où sa douille inox limite la corrosion.
• Maintenance industrielle : dépose et repose de carters, de capots de protection et de trappes d'accès sur machines.
• Électricité : fixation d'appareillage modulaire, de goulottes et de borniers dans les armoires et coffrets.
• Menuiserie et agencement : pose de charnières, de coulisses et de quincaillerie, avec un accès aux vis situées en fond de caisson.
• Génie climatique et ventilation : montage de gaines, de supports et de trappes de visite, en extérieur comme en local humide, où sa douille inox limite la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 152 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,10 € HT
/ 5 unités
243,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
