Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARQ-K-P-A2-F05-30-R1
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARQ-K-P-A2-F05-30-R1
Rubix :0326-2563433
Fabricant :2197137
EAN :4052568109080
Détails articles : ADAPTATEUR DE MONTAGE DARQ-K-P-A2-F05-30-R1
Adaptateur de montage DARQ-K-P-A2-F05-30-R1 pour le raccordement entre régulateurs de position et actionneurs pour l'automatisation de process. Taille=30, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=460 g, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Information relative aux matériaux : accouplement=Acier fortement allié inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | pont de montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,67 € HT
/ unité
94,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours