Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant AE12-A16-CS-075
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AE12-A16-CS-075
Rubix :0033-0756659
Fabricant :5721513




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur de tige cylindrique vers coromant® eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 127 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROMANT EH
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur de tige cylindrique vers coromant® eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 127 mm |
| Utilisation | adaptateur pour montage de têtes de fraisage interchangeables coromant® eh sur une tige cylindrique ; refroidissement interne axial concentré par l'adaptateur. |
| Diamètre de filetage | 12,2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 15,9 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 12,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,27 € HT
/ unité
464,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours