Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant HA06-WE32-B072-110
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :HA06-WE32-B072-110
Rubix :0033-0831222
Fabricant :8330727
EAN :7323227104942


Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur hsk-a vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 110 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR HSK VERS WELDON
Adaptor with HSK coupling to Weldon
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur hsk-a vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 110 mm |
| Utilisation | adaptateur hsk-a (taille 63) vers weldon métrique (diamètre 32) pour le montage/adaptation de porte-fraises/porte-perceuses sur le côté machine |
| Diamètre de filetage | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 63 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,64 € HT
/ unité
619,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours