Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A2B20-50 32 105

Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A2B20-50 32 105
Rubix :0033-0770203
Fabricant :5722041
ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON

Résumé technique

Type d'attachementmas-bt 403 - adaptateur weldon (a2b20-50 32 105)
Longueur hors attachement105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON


Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementmas-bt 403 - adaptateur weldon (a2b20-50 32 105)
Longueur hors attachement105 mm
Utilisationadaptateur pour passer un outil weldon (métrique 32) du côté pièce au côté machine mas-bt 403 / bt50 (a2b20-50 32 105).
Diamètre de filetage24 mm
Arrosage interneoui
Diamètre de filetage de tirette24 mm
Diamètre alésage trou de fraise32 mm
260,71 HT
/ unité
312,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h