Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A2B20-40 10 100

Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A2B20-40 10 100
Rubix :0033-0757779
Fabricant :5721921
ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON

Résumé technique

Type d'attachementadapter mas-bt 403 - weldon a2b20-40 10 100
Longueur hors attachement100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON


Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementadapter mas-bt 403 - weldon a2b20-40 10 100
Longueur hors attachement100 mm
Utilisationpour le montage d'outils weldon (métrique 10 mm) sur un porte-outil mas-bt 403 (bt40).
Diamètre de filetage16 mm
Arrosage interneoui
Diamètre de filetage de tirette16 mm
Diamètre alésage trou de fraise10 mm
187,12 € HT
/ unité
224,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h