Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant AE20-A25-CS-080
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AE20-A25-CS-080
Rubix :0033-0756647
Fabricant :5721502




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur de queue cylindrique vers coromant® eh (cil schacht -eh) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROMANT EH
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur de queue cylindrique vers coromant® eh (cil schacht -eh) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Utilisation | pour le montage d'un outil coromant® eh sur une interface à queue cylindrique ; adapté aux applications où un refroidissement interne est souhaité. |
| Diamètre de filetage | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 18,4 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,59 € HT
/ unité
555,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours