Références
Nexam :2ZA0A002
Rubix :8770-0720345
Fabricant :2ZA0A002




Résumé technique
| Type d'attachement | m6 x 1 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 20 mm |
Détails articles : PORTE FRAISE M6X1 QUEUE D.6 10MM
Cône 120° et queue filetée
Permet d’utiliser les outils pour butées micrométriques sur perceuses manuelles ou sur machines-outils
Permet d’utiliser les outils pour butées micrométriques sur perceuses manuelles ou sur machines-outils
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | m6 x 1 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 20 mm |
| Utilisation | adaptateur pour outils c120f ; montage sur perceuses manuelles ou machines-outils |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € HT
/ unité
44,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours