Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A1B20-50 20 063
Adaptateur ISO 7388-1 vers Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A1B20-50 20 063
Rubix :0033-0758008
Fabricant :5721794




Résumé technique
| Type d'attachement | coromant adaptateur iso 7388-1 weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 63 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR ISO 7388-1 VERS WELDON
Adaptateur ISO 7388-1 vers Weldon
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | coromant adaptateur iso 7388-1 weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 63 mm |
| Utilisation | adaptateur pour raccorder le côté machine iso 7388-1 (iso 50) à une prise métrique weldon (weldon-metric: 20), avec refroidissement interne via le centre et la bride. |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 24 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,77 € HT
/ unité
344,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h