Références
Kemmler Tools :403.06.16
Rubix :B607-0600792
EAN :4250001110536


Résumé technique
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 25 mm |
Détails articles : PORTE-FRAISE P/FRAISE A QUEUE FILETEESK40-M16-44
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 25 mm |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,18 € HT
/ unité
165,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours