Raccord à cames ADG 06AFI-50
Adaptateur femelle - Type A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFI-50
Rubix :1556-2164546
EAN :3700111742505

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN50 TYPE A F2'
Adaptateur femelle - Type A
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | a |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,27 € HT
/ unité
211,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
