Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C6-SL70-RF-043
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-SL70-RF-043
Rubix :0033-0754647
Fabricant :5957898




Résumé technique
| Diamètre | 70 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur capto®, style de queue 0°; non-rotatif; droit (rf) avec alimentation interne de liquide de refroidissement |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL70
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 70 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur capto®, style de queue 0°; non-rotatif; droit (rf) avec alimentation interne de liquide de refroidissement |
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Taille | 43 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,56 € HT
/ unité
1 045,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h