Porte-outil à aléser Sandvik Coromant MB-E12-24-07R
Adaptateur queue cylindrique vers CoroCut® MB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-E12-24-07R
Rubix :0033-0766608
Fabricant :5735512




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de montage | queue cylindrique x corocut® mb |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROCUT MB
Adaptateur queue cylindrique vers CoroCut® MB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de montage | queue cylindrique x corocut® mb |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 92 mm |
| Taille | 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,47 € HT
/ unité
598,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h